Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: DWM1000; Transceiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Prototypenplatine; Komp: DWM1000; Transceiver
Click board; Prototypenplatine; Komp: DWM1000; Transceiver
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4199
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     UWB CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;GPIO
Größe: S
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Transceiver
Komponenten: DWM1000
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.