Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: EM3080-W; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Prototypenplatine; Komp: EM3080-W; 5VDC
Click board; Prototypenplatine; Komp: EM3080-W; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4195
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     BARCODE 2 CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker;USB micro
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: UART;USB
Größe: S
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Barcodeleser und QR-Leser
Komponenten: EM3080-W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.