Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Bewegungsmelder; GPIO; EKMC1607112; 3,3VDC,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Bewegungsmelder; GPIO; EKMC1607112; 3,3VDC,5VDC
Click board; Bewegungsmelder; GPIO; EKMC1607112; 3,3VDC,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4059
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MOTION 2 CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Entwicklungskit
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Schraubklemme;mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: GPIO
Größe: M
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Bewegungsmelder
Komponenten: EKMC1607112
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.