Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: mit Display; LCD TFT; Auflösung: 800x480; 7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: mit Display; LCD TFT; Auflösung: 800x480; 7"
Entw.Kits: mit Display; LCD TFT; Auflösung: 800x480; 7"
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3793
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     TFT BOARD 7 RESISTIVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Stift
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Display-Auflösung: 800x480
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 7"
Entwicklungskit-Typ: mit Display
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.