Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: mit Display; LCD TFT; Auflösung: 480x272; 4,3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: mit Display; LCD TFT; Auflösung: 480x272; 4,3"
Entw.Kits: mit Display; LCD TFT; Auflösung: 480x272; 4,3"
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3791
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     TFT BOARD 4 RESISTIVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Stift
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Display-Auflösung: 480x272
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Entwicklungskit-Typ: mit Display
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.