Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Tiva; TM4C129XNCZAD; Fusion v8; Architektur: ARM; TIVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Tiva; TM4C129XNCZAD; Fusion v8; Architektur: ARM; TIVA
Entw.Kits: Tiva; TM4C129XNCZAD; Fusion v8; Architektur: ARM; TIVA
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3514
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     FUSION FOR TIVA V8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: RJ45;zur Stromversorgung;USB C;Hirose 2x168;mikroBUS Buchse x5
Setinhalt: Prototypenplatine;Bedienungsanleitung;USB C-Kabel;Adapter USB C - USB A;USB Micro - USB Adapter
Interface: UART;CAN;USB;WiFi
Passendes Zubehör: MIKROE-3507;MIKROE-3508;MIKROE-3509;MIKROE-3510
Kommunikation mit dem Computer: USB;WiFi
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: integriertes Programmier-/Debug-Gerät
Herstellerserie: Fusion v8
Architektur-Art: ARM
Entwicklungskit-Typ: Tiva
Familie: TIVA
Komponenten: TM4C129XNCZAD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,21*
€ 427,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,53*
€ 423,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,57*
€ 377,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,93*
€ 372,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.