Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiadapter; Fusion v8; Hirose 2x168; 121x105mm; 16kBRAM; 50MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiadapter; Fusion v8; Hirose 2x168; 121x105mm; 16kBRAM; 50MHz
Multiadapter; Fusion v8; Hirose 2x168; 121x105mm; 16kBRAM; 50MHz
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3489
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MCU CARD 2 FOR KINETIS MK20DX128VFM5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Hirose 2x168
Setinhalt: Prototypenplatine
Taktfrequenz: 50MHz
Abmessungen: 121x105mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Multiadapter
Herstellerserie: Fusion v8
Komponenten: MK20DX128VFM5
Speicher: 16kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.