Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Beschleunigungssensor; I2C; MPU6050; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Beschleunigungssensor; I2C; MPU6050; 3,3VDC
Click board; Beschleunigungssensor; I2C; MPU6050; 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3341
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     ACCEL 8 CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: I2C
Größe: M
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Beschleunigungssensor
Komponenten: MPU6050
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.