Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: Quectel BC95G; NB-IoT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Prototypenplatine; Komp: Quectel BC95G; NB-IoT
Click board; Prototypenplatine; Komp: Quectel BC95G; NB-IoT
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3294
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     NB IOT CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: SMA;mikroBUS Stecker;USB micro
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: UART;USB
Größe: L
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: NB-IoT
Komponenten: Quectel BC95G
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.