Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Bewegungsmelder; GPIO,UART; NJR4265RF2C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Bewegungsmelder; GPIO,UART; NJR4265RF2C1
Click board; Bewegungsmelder; GPIO,UART; NJR4265RF2C1
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3187
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MICROWAVE 2 CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Entwicklungskit
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: UART;GPIO
Größe: M
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Bewegungsmelder
Komponenten: NJR4265RF2C1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.