Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Luftqualitätssensor; I2C; PCA9306,SPG30,SPX3819M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Luftqualitätssensor; I2C; PCA9306,SPG30,SPX3819M5
Click board; Luftqualitätssensor; I2C; PCA9306,SPG30,SPX3819M5
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2896
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     AIR QUALITY 4 CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: I2C
Größe: L
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Luftqualitätssensor
Komponenten: PCA9306;SPG30;SPX3819M5
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.