Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: ADM3252E; Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2864
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     RS232 ISOLATOR CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: D-Sub 9pin;mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: RS232;UART;GPIO
Größe: L
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Adapter
Komponenten: ADM3252E
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.