Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Zweikanal Audioverstärker der Klasse D; I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Zweikanal Audioverstärker der Klasse D; I2C
Click board; Zweikanal Audioverstärker der Klasse D; I2C
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2779
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     2X20W AMP CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm;geschraubt;mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: I2C
Größe: L
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Zweikanal Audioverstärker der Klasse D
Komponenten: MAX9744
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.