Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; Matrize; 32x32; RGB; 5V; Schnittstelle: GPIO; Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2347
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     32X32 RGB LED MATRIX PANEL - 6MM PITCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Hersteller: MIKROE
Farbe: RGB
Steckverbinder-Art: Stift
Betriebsspannung: 5V
Setinhalt: Kabel;RGB LED-Tafel
Schnittstelle: GPIO
Display-Art: Matrize
Display-Auflösung: 32x32
Display-Typ: LED
Größe: 190x190mm
Passendes Zubehör: MIKROE-2239
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.