Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Beschleunigungssensor,Gyroskop; I2C,SPI; BMI160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Beschleunigungssensor,Gyroskop; I2C,SPI; BMI160
Click board; Beschleunigungssensor,Gyroskop; I2C,SPI; BMI160
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2337
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     6DOF IMU 2 CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: SPI;I2C
Größe: M
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Beschleunigungssensor;Gyroskop
Komponenten: BMI160
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.