Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 5"; 840x480; 118x64,8mm; 510mcd/m2; Controller: FT813


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2285
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA HMI 5 CAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M2 Controller
m2 controller
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: FFC/FPC
Schnittstelle: UART;CAN x2;I2S;SPI x2;I2C x2
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 840x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: FT813
Displayabmessung (H x B): 118x64,8mm
Bildschirmdiagonale: 5"
Display-Eigenschaften: haptic feedback
Mikrocontroller: FT900Q
Helligkeit: 510mcd/m2
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 200,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,55*
€ 238,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.