Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: HSCMAND060PA3A3; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Prototypenplatine; Komp: HSCMAND060PA3A3; 3,3VDC
Click board; Prototypenplatine; Komp: HSCMAND060PA3A3; 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2237
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MANOMETER CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: I2C
Größe: S
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Drucksensor;Höhenmesser
Komponenten: HSCMAND060PA3A3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.