Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Bewegungsmelder; I2C; A1332; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Bewegungsmelder; I2C; A1332; Prototypenplatine
Click board; Bewegungsmelder; I2C; A1332; Prototypenplatine
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2030
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     ANGLE CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Entwicklungskit
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: I2C
Größe: S
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Bewegungsmelder
Komponenten: A1332
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.