Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; GPS; UART; Nano Hornet; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; GPS; UART; Nano Hornet; Prototypenplatine
Click board; GPS; UART; Nano Hornet; Prototypenplatine
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1912
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     NANO GPS CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: UART
Größe: S
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: GPS
Komponenten: Nano Hornet
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.