Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; GNSS; UART; L86; Prototypenplatine; mikroBUS Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; GNSS; UART; L86; Prototypenplatine; mikroBUS Stecker
Click board; GNSS; UART; L86; Prototypenplatine; mikroBUS Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1850
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     GNSS CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: UART
Größe: M
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: GNSS
Komponenten: L86
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.