Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: LPS25HB; Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Prototypenplatine; Komp: LPS25HB; Drucksensor
Click board; Prototypenplatine; Komp: LPS25HB; Drucksensor
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1817
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     BAROMETER CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;I2C
Größe: S
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Drucksensor
Komponenten: LPS25HB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.