Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip AVR; AT90,ATMEGA,ATTINY; 1kbEEPROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Microchip AVR; AT90,ATMEGA,ATTINY; 1kbEEPROM
Entw.Kits: Microchip AVR; AT90,ATMEGA,ATTINY; 1kbEEPROM
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1385
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     EASYAVR V7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: USB;D-Sub 9pin;mikroBUS Buchse
Setinhalt: Dokumentation;Prototypenplatine;USB-Kabel
Schnittstelle: UART;JTAG
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;Potentiometer zur Eingabe analoger Größen;Zusammenarbeit mit GLCD-Display 128x64;Zusammenarbeit mit LCD-Display 2x16;Potentiometer zur Kontrastregulierung;Buzzer;integriertes Programmiergerät
Entwicklungskit-Typ: Microchip AVR
Anschlussgeräte: ATTINY;ATMEGA32;AT90
Familie: ATMEGA;ATTINY;AT90
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 3
Speicher: 1kb EEPROM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.