Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip PIC; DSPIC,PIC18,PIC24,PIC32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1189
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA WORKSTATION V7 FOR PIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: RJ12;IDC10;mikromedia;mikroBUS Buchse
Setinhalt: Dokumentation;Prototypenplatine;USB-Kabel;Verbindungskabel für Steckplatine;DVD
Schnittstelle: RS232;UART
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Prototypen-Bereich;I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;Potentiometer zur Eingabe analoger Größen;integriertes Programmier-/Debug-Gerät;Piezo-Wandler;Lautsprecher;Joystick;Audio-Verstärker 675mW
Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC
Familie: DSPIC;PIC18;PIC32;PIC24
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 186,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.