Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; GLCD 128x64; Komp: ILI9341; Display: LCD TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsplatine; GLCD 128x64; Komp: ILI9341; Display: LCD TFT
Erweiterungsplatine; GLCD 128x64; Komp: ILI9341; Display: LCD TFT
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1142
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     EASYTFT BOARD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: GLCD 128x64
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Setinhalt: Prototypenplatine
Display-Auflösung: 320x240
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Komponenten: ILI9341
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.