Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: Mikrocontroller; STM32; USB; IDC10,JTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1100
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROPROG FOR STM32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: IDC10;JTAG
Setinhalt: Bedienungsanleitung;USB-Kabel;DVD;USB-Programmiergerät;ST-Link v2 adapter
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: Mikrocontroller
Kommunikation mit dem Computer: USB
Anschlussgeräte: STM32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.