Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; Cmp: 1; 50us; 1,5÷5,5V; SMT; SC70-5; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; Cmp: 1; 50us; 1,5÷5,5V; SMT; SC70-5; Rolle,Band
IC: Komparator; Cmp: 1; 50us; 1,5÷5,5V; SMT; SC70-5; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-MIC842HYC5-TR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC842HYC5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Spannungs-Referenz
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SC70-5
Betriebsspannung: 1,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 1
Gatterlaufzeit: 50µs
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,70*
2 Tage
2995
5
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,98*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.