Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfhörer mit Mikrofon; schwarz,silber; Jack 3,5mm; Earbuds


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird GMB Audio MHS-EP-CDG-S Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Silber
Gembird GMB Audio MHS-EP-CDG-S Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Silber
Gembird GMB Audio MHS-EP-CDG-S Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Silber
Gembird GMB Audio MHS-EP-CDG-S Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Silber
Gembird GMB Audio MHS-EP-CDG-S Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Silber
Gembird GMB Audio MHS-EP-CDG-S Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Silber
Artikel-Nr.:
     2805-MHS-EP-CDG-S
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MHS-EP-CDG-S
EAN/GTIN:
     8716309096553
Suchbegriffe:
Gembird Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz;silber
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm
Impedanz: 32Ω
Transportband: 20Hz...20kHz
Kabellänge: 1,2m
Computer Zubehör-Typ: Kopfhörer mit Mikrofon
Ausführung: Earbuds
Lautsprecherempfindlichkeit: 105dB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 6,89*
1
€ 6,78*
ab € 4,65*
€ 7,15*
3
€ 6,95*
ab € 5,01*
€ 7,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.