Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 15pin,D-Sub HD 26pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 15pin,D-Sub HD 26pin
Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 15pin,D-Sub HD 26pin
Artikel-Nr.:
     2805-MHD45ZK15-BK-K
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHD45ZK15-BK-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
d-sub gehäuse 15pol metall
Hersteller: MH CONNECTORS
Farbe: schwarz
Gehäusematerial: Metall
Gehäuse-Typ: für D-Sub-Steckverbinder
Setinhalt: Vollständiges Set
Verschlussart: geschraubt
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: gerändelte Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Steckverbinder-Anwendung: D-Sub HD 26pin;D-Sub 15pin
Räumliche Orientierung: 45°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse 15pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.