Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; 800V; 100A; schraubbar; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MG060C100080A-4500
Hersteller:
     SHINDENGEN
Herst.-Nr.:
     MG060C100080A-4500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SHINDENGEN
Gehäuse: MG060
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 100A
Verpackungs-Art: Tray
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.