Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LCD
Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-MFM383A-C-CE
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     MFM383A-C-CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
energiemessgerät phasennetz
Hersteller: SELEC
Montage: für Frontplatten
Ausgang: Impulsaussgang
Betriebstemperatur: -10...55°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Montageabmessungen: 91,5x91,5mm
Netz-Art: 3-phasig;3-Leiter;4-Leiter
Schnittstelle: RS485
Maximalstrom: 6A
Betriebsfrequenz: 45...65Hz
Messgeräte-Typ: Netzparameter
Eingangsspannung max.: 300V
Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Strom AC;Energie
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x96mm
Art der Messung: indirekte mit dem Stromwandler 5A
AC Strommessbereich: 10kA;1...5kA
AC Spannungsmessbereich: 100...10kV
Parameter anzeigen: 4 Ziffern;7,5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SELEC:
SELEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.