Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LED
Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LED
Artikel-Nr.:
     2805-MFM376-C-CE
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     MFM376-C-CE-ROHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
energiemessgerät phasennetz
Hersteller: SELEC
Montage: für Frontplatten
Ausgang: Impulsaussgang
Betriebstemperatur: -10...55°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 85...265V AC;40...270V DC
Montageabmessungen: 90,5x90,5mm
Netz-Art: 3-phasig;3-Leiter;4-Leiter
Schnittstelle: RS485
Maximalstrom: 6A
Betriebsfrequenz: 45...65Hz
Messgeräte-Typ: Netzparameter
Eingangsspannung max.: 300V
Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Strom AC;Phasenwinkel θ;Energie;der Zeit;THD
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x96mm
Art der Messung: indirekte mit dem Stromwandler 5A
AC Strommessbereich: 10kA;1...5kA
AC Spannungsmessbereich: 100...500kV
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SELEC:
SELEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.