Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 50x50x15mm; 21,97m3/h; 29dBA; Vapo; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 50x50x15mm; 21,97m3/h; 29dBA; Vapo; 26AWG
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 50x50x15mm; 21,97m3/h; 29dBA; Vapo; 26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-MF50152V2-A99-A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF50152V2-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 27mA
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 8...27,6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 50x50x15mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 21,97m3/h
Statischer Druck: 4,32mm H2O
Lärmbelastung: 29dBA
Drehzahl: 5000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 0,65W
Leitungsgröße: 26AWG
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 6,38*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 6,39*
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 4,89*
€ 7,89*
2 Tage
219
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,12*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,29*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
FMM-1
ab € 0,23*
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.