Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF50152V2-1000U-A99 Axiallüfter 24 V/DC 21.97 m³/h (L x B x H) 50 x 50 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274862-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF50152V2-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF50152V2-1000U-A99 Axiallüfter 24 V/DC 21.97 m³/h (L x B x H) 50 x 50 x 15 mm

SUNON® Gleitlager-Lüfter

Dieser hochwertige Gleitlager-Lüfter von SUNON® findet Verwendung in den verschiedensten Einsatzgebieten der Elektronik und Technik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl der Drähte: 2 · Drehzahl: 4700 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 29 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 25.00 cm · Lagerart (Details): Gleitlager · Leistung: 1.3 W · Luftdurchsatz: 21.97 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Stromaufnahme max.: 34 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Gleitlager
Kabellänge:
25.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 50 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
34 mA
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Sunon
Anzahl der Drähte:
2
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
MF50152V2-1000U-A99
Nennspannung:
24 V/DC
Luftdurchsatz:
21.97 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
29 dB
Drehzahl:
4700 U/min
Leistung:
1.3 W
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 24v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Sunon, MF50152V2-1000U-A99, lüfter, kühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 6,36*
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 6,37*
2 Tage
39
€ 5,95*
ab € 4,87*
€ 7,88*
Lager 102
225
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 8,12*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,88*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
FMM-1
ab € 0,22*
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.