Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 600V; If: 150A; F2N; FRED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MF150A06F2N-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     MF150A06F2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 600 v
diodenmodul
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: F2N
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,45V
Vorwärtsstrom: 150A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 1,4kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.