Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (4000); True RMS AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (4000); True RMS AC
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (4000); True RMS AC
Artikel-Nr.:
     2805-METR-MD9030
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MD9030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
metrel digital multimeter
multimeter
Hersteller: METREL
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V;CAT IV 300V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Bedienungsanleitung;Messkabel (2Stk.)
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Relativmessung REL-Funktion;Signalisierung falscher Messanschlüsse;Funktion (Maximalwert halten)
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 396g
Temperaturmessbereich: -20...300°C
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 97x198x55mm
AC Strommessbereich: 10A;4mA;40mA;400mA;4A;0,4mA
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;0,4kΩ
DC Strommessbereich: 10A;40mA;400mA;4mA;4A;0,4mA
DC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;4V;40V;400mV
AC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;400mV;4V;40V
Frequenzbereichsmessung: 50kHz;50Hz;500Hz;5kHz;1MHz;500kHz
Kapazitätsmessbereich: 500nF;5µF;50µF;500µF;3mF
Diodentest: 0,25mA @1,6V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (4000)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
METREL:
METREL
Weitere Suchbegriffe: multimeter digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.