Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aux-Adapter; RCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aux-Adapter; RCA
Artikel-Nr.:
     2805-MERCEDES.03-RCA
Hersteller:
     4CARMEDIA
Herst.-Nr.:
     MERCEDES.03-RCA
EAN/GTIN:
     5901106140674
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Hersteller: 4CARMEDIA
Steckverbinder-Art: RCA
Passend für - Radiomodell ab Werk: Audio 20;Audio 50 APS;Comand APS (nur NTG2)
Passend für - KFZ-Modell: Mercedes CLK (W209);Mercedes A-Class (W169) 2004->;Mercedes R-Class (W251) 2005->;Mercedes SL (R230);Mercedes B-Class (W245) 2005->2011;Mercedes C-Class (W203);Mercedes GL-Class (X164);Mercedes M-Class (W164);Mercedes S-Class (W221)
KFZ-Steckverbinder-Typ: Aux-Adapter
Beschreibung: Steckverbinder ermöglicht die Wiedergabe von Musik externer Audiogeräte mittels ausgewählter Radioempfänger von Mercedes.
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
4CARMEDIA:
4CARMEDIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.