Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 1,2kV; If: 453A; Y4-M6; Ufmax: 1,76V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MEO450-12DA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MEO450-12DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Gleichrichterdiode
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,76V
Vorwärtsstrom: 453A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 4,8kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.