Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; gemeinsame Kathode; 600V; If: 95A; TO240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; gemeinsame Kathode; 600V; If: 95A; TO240AA
Modul: Diodenl; gemeinsame Kathode; 600V; If: 95A; TO240AA
Artikel-Nr.:
     2805-MEK95-06DA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MEK95-06DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Gleichrichter
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,36V
Vorwärtsstrom: 95A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode
Strom im max. Impuls: 1,2kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul 600 v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 36 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.