Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milliohm-Messgerät; LED; 5 Ziffern; IP54; 85÷265VAC; 0,2%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MEG-DLRO10HD-KEL
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1006-604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
ohmmeter
Hersteller: MEGGER
Verwendeten Displays-Art: LED
Stromquelle: Akku Pb - Acid 6V 7Ah x1
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 300V
Abmessungen: 315x285x181mm
Standardausstattung: Bedienungsanleitung;Kelvin-Greifer
Auflösung: 0,1µΩ
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;manueller Bereichswechsel;Arbeitsmodus: bidirektional, unidirektional automatisch, kontinuierlich und induktiv;Auswahl der hohen oder niedrigen Ausgangsleistung für Diagnosemessungen
Messgeräte-Typ: Milliohm-Messgerät
Genauigkeit: 0,2%
Messung: Widerstandsfähigkeit
Widerstandsmessbereich: 250Ω;2,5kΩ;250mΩ;2,5Ω;25Ω;25mΩ
Prüfstrom: >10A
Messstrom: 0,1mA @ 0Ω...250Ω;0,1mA @ 0Ω...2,5kΩ;1mA @ 0Ω...25Ω;10mA @ 0Ω...2,5kΩ;100mA @ 0Ω...250Ω;1A @ 0Ω...25mΩ;1A @ 0Ω...2500mΩ;10A @ 0Ω...250mΩ;10A @ 0Ω...2500mΩ
Batterie/Akku: Akku Pb-Acid 6V 7Ah x1
Parameter anzeigen: 5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEGGER:
MEGGER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3.040,00*
€ 3.157,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.438,06*
€ 3.564,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.157,65*
€ 3.757,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.141,58*
€ 3.738,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.073,32*
€ 3.657,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.040,00*
€ 3.617,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.