Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantlochsäge; 68mm; Granit,Marmor; Gewinde: M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MED.80168
Hersteller:
     MEDID
Herst.-Nr.:
     80168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
diamant-lochsäge 68 mm
diamant lochsäge
Hersteller: MEDID
Durchmesser: 68mm
Montagegewinde: M14
Werkzeuganwendung: Marmor;Granit
Kerbentiefe: 40mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Diamantlochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.