Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; LED; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MEC5GTH93561
Hersteller:
     MEC
Herst.-Nr.:
     5GTH93561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
LED Bedrahtet
Microschalter
Mikroschalter
Hersteller: MEC
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Ausgangsraster: 12,5x7,62mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 10x10x8,5mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3,5N
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Tastenhub: 1mm
Herstellerserie: 5G
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 6,15*
1
€ 8,95*
ab € 7,42*
€ 15,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 615,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
SULM516B1 F2
ab € 35,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.