Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 2kV; If: 560A; Y1-CU; Ufmax: 0,98V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MDO500-20N1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDO500-20N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1-CU
Rückspannung max.: 2kV
Vorwärtsspannung max.: 0,98V
Vorwärtsstrom: 560A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 15kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.