Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 1,8kV; If: 560A; Y1-CU; Ufmax: 0,98V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MDO500-18N1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDO500-18N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1-CU
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 0,98V
Vorwärtsstrom: 560A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 15kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,41*
€ 264,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.