Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 2,2kV; If: 140A; TO240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 2,2kV; If: 140A; TO240AA
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 2,2kV; If: 140A; TO240AA
Artikel-Nr.:
     2805-MDNA140P2200TG
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDNA140P2200TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,11V
Vorwärtsstrom: 140A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 2,8kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 36 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.