Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,8kV; If: 59A; TO240AA; 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,8kV; If: 59A; TO240AA; 100A
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,8kV; If: 59A; TO240AA; 100A
Artikel-Nr.:
     2805-MDD44-18N1B
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD44-18N1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 100A
Vorwärtsspannung max.: 1,26V
Vorwärtsstrom: 59A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 980A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 36 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.