Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,4kV; If: 305A; Y2-DCB; 480A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,4kV; If: 305A; Y2-DCB; 480A
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,4kV; If: 305A; Y2-DCB; 480A
Artikel-Nr.:
     2805-MDD310-14N1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD310-14N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y2-DCB
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 480A
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 305A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 9,6kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.