Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,8kV; If: 270A; Y1-CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MDD255-18N1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD255-18N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1-CU
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,08V
Vorwärtsstrom: 270A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 9,8kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,01*
€ 282,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,61*
€ 263,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,23*
€ 220,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.