Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 270Ax2; Y1-CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 270Ax2; Y1-CU
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 270Ax2; Y1-CU
Artikel-Nr.:
     2805-MDD255-12N1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD255-12N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1-CU
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 270A x2
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 8,4kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.