Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,4kV; If: 224A; Y4-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MDD200-14N1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD200-14N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,07V
Vorwärtsstrom: 224A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 10,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.