Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,8kV; If: 165A; Y4-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MDD142-18N1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD142-18N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,05V
Vorwärtsstrom: 165A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 4,7kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.